FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179437
  • Hersteller:038466678-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'651.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'785.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
17.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm