CHF 1'651.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'785.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS719..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |