FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179208
  • Hersteller:038439352-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'504.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau