FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179432
  • Hersteller:038466570-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'209.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'307.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
14 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm