FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71915-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179431
  • Hersteller:038466546-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'122.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'213.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.3 kN
Statische Belastung
12.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm