FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179429
  • Hersteller:038466473-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
8.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm