FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178432
  • Hersteller:019180861-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm