FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71912-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179205
  • Hersteller:038439328-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau