FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71910-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179425
  • Hersteller:038466368-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 730.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau