FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71908-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178429
  • Hersteller:019180705-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau