FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178428
  • Hersteller:019180691-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.45 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
40000 rpm