FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178427
  • Hersteller:019180675-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm