FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71905-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178845
  • Hersteller:021937630-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau