CHF 407.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS719..-E |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 3.4 kN |
Statische Belastung | 1.56 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 67000 rpm |