FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178421
  • Hersteller:019180594-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.41 kN
Statische Belastung
0.95 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
85000 rpm