FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71901-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178418
  • Hersteller:019180551-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau