FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71900-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178417
  • Hersteller:019180543-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
1.7 kN
Statische Belastung
0.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
120000 rpm