FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7026-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179421
  • Hersteller:038466279-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'065.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'313.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
48 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm