CHF 2'533.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'738.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS70..-E |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |