CHF 2'258.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'441.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS70..-E |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Statische Belastung | 34 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |