FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7022-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179417
  • Hersteller:038466198-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'258.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'441.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau