FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179203
  • Hersteller:038439280-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'905.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'060.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau