FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7018-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179202
  • Hersteller:038439271-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'624.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'756.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm