FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179201
  • Hersteller:038439263-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'624.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'756.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau