FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7017-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179200
  • Hersteller:038439255-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'429.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'545.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau