FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7011-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178411
  • Hersteller:019180250-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 797.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.9 kN
Statische Belastung
13.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm