FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7010-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178410
  • Hersteller:019180241-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
7.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm