FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178409
  • Hersteller:019180209-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm