CHF 597.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 645.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS70..-C |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 38000 rpm |