FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7007-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178408
  • Hersteller:019180160-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 524.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
4.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm