FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7007-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178407
  • Hersteller:019180152-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 524.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
3.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm