FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178406
  • Hersteller:019180136-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau