FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178405
  • Hersteller:019180128-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.8 kN
Statische Belastung
3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm