FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178401
  • Hersteller:019180063-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 461.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
1.91 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm