FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178400
  • Hersteller:019180055-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau