FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178397
  • Hersteller:019180004-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.33 kN
Statische Belastung
0.87 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
95000 rpm