CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCS70..-C |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 1.86 kN |
Statische Belastung | 1.12 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 80000 rpm |