FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178395
  • Hersteller:019179987-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS70..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.47 kN
Statische Belastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
120000 rpm