FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71916-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187512
  • Hersteller:092788904-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'293.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'398.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20600 rpm