FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71916-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187503
  • Hersteller:092788882-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'293.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'398.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau