FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71914-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187488
  • Hersteller:092455131-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
23000 rpm