FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187487
  • Hersteller:092455050-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'197.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24200 rpm