FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71912-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187542
  • Hersteller:092810810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
10.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28300 rpm