FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71911-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187678
  • Hersteller:092835988-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.7 kN
Statische Belastung
9.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28900 rpm