FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187704
  • Hersteller:093053770-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 723.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 782.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.9 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
33700 rpm