FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7016-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187687
  • Hersteller:092982441-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'414.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'528.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19100 rpm