FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7016-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187683
  • Hersteller:092982409-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'414.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'528.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
21.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm