FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7015-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187688
  • Hersteller:093017634-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'272.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'375.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
17 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
16.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
21600 rpm