FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCM7014-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL

  • ERIKS:14187739
  • Hersteller:093543077-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'536.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'741.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
21700 rpm