CHF 1'209.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'307.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 17 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22800 rpm |